※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
ユニバーサルグリル(フレーム付) V(H)-FR
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×150
タイプ
縦羽根
注文コード
57480046
品番
V-FR
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
が
462
種類から選べます
他の種類を見る
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又
フレーム:黒色鋼板0.6t〜1.0t
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×150
タイプ
縦羽根
用途
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,160
/
税込
¥
1,276
沖縄地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595