用途【「あと一歩」を詰める魅惑の直進ロール。スピンテールxミノーという革新】「投げて巻いて簡単に釣れる」をコンセプトに、スピンテール系ルアーならではの手軽さと実釣性能をミノーシェイプに落とし込みました。ブレードの回転を損なわないよう絶妙なパワーバランスを追求したリップ形状により、一般的なスピンテール系にはないロールアクションを付与。ターゲットも未体験の新波動でスレた個体にも効果的にアピールします。また、泳ぎ出しの安定性を優先してウエイトは固定重心とすることで、着水後の巻き始めからもバイトチャンスを逃がしません。
長さ(mm)65
色#10 ハイフラチャート
タイプFloating
自重(g)約8
フックサイズ8(Front/Rear)