Hurakan65 (ウラカン65)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #38 レッドテールテネシー 注文コード57480565 品番#38 レッドテールテネシー
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

<専用設計のオリジナルブレード>回転レスポンスと引き抵抗のバランスを追求した専用コロラドブレードを搭載。 <ブレなし直線軌道のロールアクション>リップ付きにした最大の理由はボディのロールアクション。スピンテール系ならではのブレない直進性を維持しつつ、テールを振らずにロールし続けることでターゲットに見切らせにくい効果があります。

用途【「あと一歩」を詰める魅惑の直進ロール。スピンテールxミノーという革新】「投げて巻いて簡単に釣れる」をコンセプトに、スピンテール系ルアーならではの手軽さと実釣性能をミノーシェイプに落とし込みました。ブレードの回転を損なわないよう絶妙なパワーバランスを追求したリップ形状により、一般的なスピンテール系にはないロールアクションを付与。ターゲットも未体験の新波動でスレた個体にも効果的にアピールします。また、泳ぎ出しの安定性を優先してウエイトは固定重心とすることで、着水後の巻き始めからもバイトチャンスを逃がしません。 長さ(mm)65 #38 レッドテールテネシー タイプFloating 自重(g)約8 フックサイズ8(Front/Rear)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする