代表画像
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57481046
品番
TBH100
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
鉄道を含めたモータのケーブル結束に。
屋内発電設備のケーブル結束に。
トラスコ品番
623-9563
材質
本体:耐熱66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
92
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1
色
淡青
使用温度範囲(℃)
-60〜105
最大結束径(Φmm)
16
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応