代表画像

TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055 TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055 TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055 TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055 TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055 TBH150 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋) TY-Rap 57481055

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)(小袋)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57481055 品番 TBH150
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
鉄道を含めたモータのケーブル結束に。
屋内発電設備のケーブル結束に。
トラスコ品番623-9543 材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)、爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) 長さ(mm)140 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1 淡青 使用温度範囲(℃)-60〜105 最大結束径(Φmm)35 引張強度(N)180 最小結束径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする