代表画像
PMA
PMAの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PMAの 電線管用接続部品
PMAの その他電線管用接続部品
BCCHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57482735
品番
BCCH-23/01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。
用途
円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
トラスコ品番
679-3064
材質
6ナイロン
色
黒
寸法A(mm)
52.5
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
57.9
寸法C(mm)
45
アーム寸法(mm)
Φ56-370
チューブサイズ
【コンジット】23NW