代表画像
PMA
PMAの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PMAの 電線管用接続部品
PMAの その他電線管用接続部品
BCSRシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
57482778
品番
BCSR-23
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥163,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
協働ロボットアームの先端ケーブルにストレインリリーフを与えるリングです。
用途
協働ロボット(Cobot)先端のケーブル固定に使用可能です。
トラスコ品番
679-3074
材質
6ナイロン
色
黒
取付
【ケーブル】6本
寸法A(mm)
28.8
寸法B(mm)
10
チューブサイズ
【コンジット】23NW
適合システム
【適合コンジット】BFH-29-0