代表画像
PMA
PMAの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PMAの 電線管用接続部品
PMAの その他電線管用接続部品
BFHシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
57482796
品番
BFH-17-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。
用途
協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
トラスコ品番
679-3062
材質
6ナイロン
色
黒
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
34
取付穴
M6
チューブサイズ
【コンジット】17NW