※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PMA
PMAの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PMAの 電線管用接続部品
PMAの その他電線管用接続部品
EOAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57482839
品番
EOA-01
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途
ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
トラスコ品番
679-3056
材質
ステンレススチール
色
シルバー
寸法L(mm)
99
適合規格
ISO/JIS 9409-1-50-4-M6
寸法A(mm)
4
寸法d1(mm)
63
チューブサイズ
【コンジット】17/23/29/36NW