代表画像
PMA
PMAの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
PMAの 電線管用接続部品
PMAの その他電線管用接続部品
EOAシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57482857
品番
EOA-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途
ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
トラスコ品番
679-3086
材質
ステンレススチール
色
シルバー
寸法L(mm)
117.5
適合規格
ISO/JIS 9409-1-80-6-M8
寸法A(mm)
4
寸法d1(mm)
100
チューブサイズ
【コンジット】17/23/29/36NW