代表画像

ボールジョイントセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 57482875 品番 KIT-BSSK/R23GT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。

用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。 トラスコ品番679-3079 材質6ナイロン 寸法A(mm)27 寸法d1(mm)42.2 チューブサイズ【コンジット】23NW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする