※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの マーカータイ
識別タグ付きマーキングタイ難燃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57483049
品番
TY53MFR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途
屋外のアプリケーションに使用可能です。
その他
RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
694-3079
材質
本体:耐候66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
20.6×9.3
色
白
最大結束径(Φmm)
16
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:20.6×9.3
ラベルサイズ(mm)
20.6×9.3
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応