※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TY-Rap
TY-Rapの 結束バンド/結束工具/固定具
TY-Rapの ケーブルタイ/結束バンド
TY-Rapの 耐候タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57483058
品番
TYH232M
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
鉄道を含めたモータのケーブル結束に。
屋内発電設備のケーブル結束に。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
694-3077
材質
本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
長さ(mm)
204
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
1
色
淡青
使用温度範囲(℃)
-60〜105
最大結束径(Φmm)
51
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
80
最小結束径(Φmm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応