※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZ1806ZR24P ハイZエース ニューレジストン 57483731 HZ1806ZR24P ハイZエース ニューレジストン 57483731

ハイZエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 57483731 品番 HZ1806ZR24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。
アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度24 厚さ(mm)6 硬度P 外径(Φmm)180 砥粒ZR 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応 孔径(Φmm)22.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする