ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイZエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
57483740
品番
HZ1806ZR24Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。
アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
硬度
Q
外径(Φmm)
180
砥粒
ZR
最高使用周速度(m/s)
80(4800m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
孔径(Φmm)
22.23