曜日別特売
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767

WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767
WSR3600BE4P/DBK 無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー) 57483767

無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード57483767品番WSR3600BE4P/DBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与
(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)
(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)
(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載

付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)仕様●VCCI適合:VCCI Class B●WAN側IP取得方法(有線LANインターフェース):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※ ※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●アクセスモード(無線LANインターフェース):インフラストラクチャーモード、中継機能●アンテナ(無線LANインターフェース):内蔵アンテナ 5GHz:3本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:1本)●セキュリティー(無線LANインターフェース):WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●セキュリティー(有線LANインターフェース):ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック●周波数範囲(チャンネル)(無線LANインターフェース):5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz) 2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.1(最大)端子形状RJ-45型 8極(有線LANインターフェース)機能その他(有線LANインターフェース):回線自動判別切替機能準拠規格(最大転送速度)(無線LANインターフェース)5GHz:IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz:IEEE 802.11be:688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。保証期間1年間動作周囲温度(℃)0~40伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO周波数(GHz)2.4・5伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100/10Mbps)×1周囲湿度(%)10~85
注意
※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。
※本製品は屋内使用に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする