AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483801 品番01026-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤外線による目立たない1080pの屋内監視
屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム
設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン
完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線
Forensic WDR
縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format

その他【デイナイト】○ / 【バリフォーカルレンズ】× / 【内蔵IR】○ フレーム最大25/30秒 開口寸法(mm)2 最大解像度【ビデオ】1920×1080 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 視野【水平】103 °【垂直】55 ° 焦点距離(mm)3.13 動作温度(℃)-20~50 平均消費電力(W)1.2 ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR イメージセンサーCMOS 最低照度(Lux)0.2(光感度:カラー) / 0(光感度:白黒) 最大電力(W)1.5
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする