AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483828 品番01154-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

産業用途向けの堅牢性
60 W Power over Ethernet
-40℃〜75℃の広範囲の温度に対応
デュアルDC入力20〜60 VDC
Axis PoE装置との幅広い互換性
プラグアンドプレイ

付属品
インストールガイド
DINレールクリップ
壁面取付ブラケット
機能
能 1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給
PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用
配線方式
10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送
電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア
その他【環境保護】PVC不使用 備考【設置と管理】PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、インライン電力を供給 / ローカル管理LED表示 出力【電源】最大60W 電源High Power over Ethernet 出力電圧55V DC 表示【インジケーター】PoE LED / 電源LED : PWR 1とPWR 2 / アラームLED 保存温度(℃)-40~85 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法壁かけ、DINレール コネクタシールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B / 6ピンDC電源およびアラームターミナルコネクター 入力電源最大72W 材質(ケーシング)スチール ケーシング 動作温度(℃)-40~75 データ転送速度10/100/1000 Mbps 動作湿度(%RH)最大95(※結露不可) 入力電圧20〜60V DC
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする