AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483855 品番01168-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知
低価格ながら信頼性の高い検知
サーマル技術で誤報率を低減
機能的で目立たないデザイン
屋外対応

付属品インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー回転ツール その他【熱感度 (NETD)】<100 mK フレーム最大8.3/秒 対応屋外 機能【サーマルパレット】○ / 【Zipstream】○ / 【Motion JPEG】○ / 【ビデオ動体検知】○ / 【署名付きOS】○ / 【ローカルストレージ (メモリーカードスロット)】○ 最大解像度【ビデオ】640×480 解像度【サーマルセンサー】208×156 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 視野【水平】35.4 °【垂直】28 ° 焦点距離(mm)4 動作温度(℃)-30~55 イメージセンサーUncooled microbolometer IP等級IP66 / IP67 対応コーデック【H.264】Baseline, High, Main PoE対応【PoE Class】2
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする