画像準備中

折りたたみ式パイプ棚 マグネットキャッチ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ取付:座付 注文コード57483968 品番SH-SRV4520P
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ビス止タイプと、座金タイプの2種類展開。
使用しないときは折りたたんで収納可能なパイプ棚です。
収納時はマグネットキャッチで保持します。
使用時は前に引き出すだけのワンタッチ方式。
ステンレス製で錆に強く清潔です。
公共施設、トイレ、脱衣室などに最適です。

付属品取付ビス×6本/コンクリートプラグ×6本/座金×2ヶ/イモネジ×2本 材質ステンレスSUS304 タイプ取付:座付 耐荷重(kg)10 仕上本体:ヘアライン、パイプ:研磨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)480×120×211.5、(収納時)480×239×48.5 取付ビスピッチ(mm)450
注意
※ステンレス製でサビに強いですが、全くサビないわけではございませんので、ご注意ください。
※受注生産品のため、ご発注後のキャンセル不可となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする