工業用内視鏡 FES262-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57484020 品番44C002
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。
Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。
カメラヘッドはIP67防水構造です。
人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作

付属品メモリーカード (32GB)、充電ケーブル、キャリングケース 仕様AWB/AGC:対応 材質カメラケーブル:金属製ケーブル 寸法(mm)調節可能LEDライト:20〜100 出力DC5V/1A ケーブル長(m)カメラケーブル:2 角度(°)ステアリング:左右約180 レンズ径(Φmm)カメラ:6.2×16 センサーカメラ:1/9”CMOS、1280×720;20FPS 機能写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度 調整範囲(mm)LEDライト:20〜100 バッテリー充電:DC5Vx1A;3.7V/2200mAh;約3時間 メモリーリムーバブルTFカード用スロット(最大 32GB) レンズサイズ(mm)6.2×16 ディスプレイLCDディスプレイ:4.3インチIPSスクリーン(480×272) 解像度(動画)AVI:640×480/1280×720/1920×1080、(画像)JPG:640×480/1280×720/1920×1080 寿命ステアリング:10000回 材質(ケーブル)カメラ:属製ケーブル 視野角カメラ:90° 動作温湿度範囲本体:-10〜50℃、カメラヘッド:-10〜70℃/90%以下 防塵防水性能カメラヘッド:IP67 充電電圧(V)100 充電時間(時間)2.5 LCD仕様4.3インチIPSスクリーン(480×272) 動作温度(℃)本体:-10〜50、カメラヘッド:-10〜70 動作湿度(%)90以下 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC 半径(Φmm)ステアリング:約32 被写界深度(mm)20〜100 稼働時間(時間)3 IP等級カメラヘッド:IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする