協立エアテック
スリット型吸込口 GV(GH)-FR
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×400
タイプ
縦羽根
注文コード
57496523
品番
GV-FR
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
が
1107
種類から選べます
他の種類を見る
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板1.0t
用途
病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×400
タイプ
縦羽根
仕様
羽根固定型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,240
/
税込
¥
4,664
沖縄地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
離島
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830