25356 12.017 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25356 12.017 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499386
25356 12.017 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499386

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-4319注文コード57499386品番25356 12.017
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
その他GH305.1010.125.90.08.Rトラスコ品番180-4319材質スチールサイズ8寸法L(mm)125寸法b(mm)10寸法h1(mm)10給油方式外部給油寸法l1(mm)16.6寸法f(mm)13.8寸法l2(mm)16.6H(mm)19h(mm)10寸法t max(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする