※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
182-6436
注文コード
57499420
品番
25358 12.003
参考基準価格(税別)
¥41,210
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
その他
GH305.2525.150.90.04.R.IK
トラスコ品番
182-6436
材質
スチール
サイズ
4
寸法L(mm)
150
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
給油方式
内部給油
寸法l1(mm)
19.6
寸法f(mm)
28.8
寸法l2(mm)
19.6
H(mm)
30
h(mm)
25
寸法t max(mm)
3.5