スリット型吸込口 GV(GH)-S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)500×200タイプ縦羽根注文コード57500179品番GV-S
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み

材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等寸法(幅W×高さH)(mm)500×200タイプ縦羽根仕様羽根固定型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,620/税込3,982
沖縄地方数量1につき4,525/税込4,978
離島数量1につき4,525/税込4,978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする