曜日別特売
25131 4.004 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE104. グーリング 57502859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 GE104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4504
232-4504
232-4515
232-2839
233-7044
233-8637
232-4411
234-4481
234-4459
234-4430
234-4438
234-3349
234-3309
234-3868
233-7058
234-0214
232-2926
233-8586
232-5992
232-2879
234-3281
234-2808
232-2895
234-3332
234-3855
234-3299
234-4478
233-7060
234-2760
234-3862
233-8569
234-0121
234-0120
234-4523
234-3353
234-2816
232-4522
234-2747
233-8552
232-2920
233-8598
234-4446
234-2812
233-7064
234-2744
233-8600
234-4460
234-2819
233-8568
233-8587
233-8605
234-4472
234-3857
234-3313
234-0139
234-3935
232-2875
内容量1本注文コード57502859品番25131 4.004
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番232-4504材質超硬寸法(mm)Lg:25寸法a(mm)1.3表面処理無処理寸法b(mm)0.4寸法La(mm)7寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.4接続径(Φmm)DCON:1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする