デジタル顕微鏡

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57504958 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。

仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1〜40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 インターフェースUSB Type-C LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10〜40 照度(Lux)0〜30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
取扱説明書:(5.4MB)
注意
※PCに接続しながらでの使用ができないため、PCに接続しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※microSDカードは付属していません。

商品説明動画

デジタル顕微鏡.
この動画は、14人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-04
用途:
電子基板の半田確認
サービス業

もうこれなしでは仕事できないほど重宝している
露出補正がかかるのか見えやすくてとても確認しやすい
ルーペで腰曲げて覗き込んでたやり方にはもう戻れません
サイズ感、値段、手軽な操作感全て最高です

1人が参考にしています
対象商品:
46894366
2020-05-04
用途:
ハンダ付け箇所確認
サービス業

梱包を開けて初めて製品を見たときはチャチに見えましたが、使ってみると画質も良く、画像をパソコンに取り込めるのが気に入っています。
コンパクトなので、電源用USBケーブルが邪魔に感じており、別売りのリチュームイオン電池も購入検討中です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする