システムポリマー
システムポリマーの 袋・ラッピング用品
システムポリマーの レジ袋
レジ袋 乳白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×40冊)
注文コード
57504985
品番
LP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。中身が見えやすい半透明タイプ。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.015
色
乳白半透明
高さ(mm)
360
サイズ(号)
関東8、関西25
マチ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません