曜日別特売
25171 4.012 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG104. グーリング 57505458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-9201
180-9201
182-3346
180-6041
180-7565
181-0736
182-4882
182-8031
182-6420
180-9187
182-4888
180-4352
182-4921
181-0741
182-4857
182-4877
182-3336
182-8084
182-3256
180-4342
182-6501
182-6479
180-9192
180-4346
180-6034
182-4927
180-6072
182-3366
182-8029
内容量1本注文コード57505458品番25171 4.012
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様ピッチ0.8トラスコ品番180-9201材質超硬寸法(mm)Lg:35G(メートルねじ)M5寸法a(mm)3.7寸法E(mm)0.5表面処理無処理寸法La(mm)17寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.5接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする