システムポリマー
システムポリマーの 袋
システムポリマーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
システムポリマーの 規格袋
袋の底Uの字圧着シールポリ袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5冊)
注文コード
57506087
品番
U-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
袋の底部分をUの字に圧着(シール)しています。袋の角がないから、角に魚が密集することがありません。魚の移動を考えて作られた袋です。
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
265
厚さ(mm)
0.07
色
透明
高さ(mm)
530
種類
平袋
入数(枚)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません