曜日別特売
UP-11 ポリエチレン規格袋ひも付き0.01mm 半透明 適合規格食品衛生法適合 システムポリマー 57506175

ポリエチレン規格袋ひも付き0.01mm 半透明 適合規格食品衛生法適合

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚×80冊)
幅(mm)200
高さ(mm)300
サイズ(号)11
内容量1箱(200枚×80冊)注文コード57506175品番UP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋(規格袋)。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。引き出しやすい吊るしひも付き。1袋(100枚)ごとにつるしひもが付いています。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。

材質ポリエチレン幅(mm)200厚さ(mm)0.01半透明高さ(mm)300種類平袋入数(枚)16000サイズ(号)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき790/税込869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする