ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×30冊) 幅(mm)300 注文コード57506367 品番SP-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

LDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋です。一般的な定番の厚さでしっかりした使い心地。食品衛生法規格基準適合品です。あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 厚さ(mm)0.03 透明 高さ(mm)450 種類平袋 入数(枚)3000 サイズ(号)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする