システムポリマー
システムポリマーの トイレ用品
システムポリマーの トイレポット
保存袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80枚×80冊)
注文コード
57506446
品番
AS-80H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キャッチコピー
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
380
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません