システムポリマー
システムポリマーの トイレ用品
システムポリマーの トイレポット
サニタリーエチケット袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚×120冊)
注文コード
57506455
品番
ZN-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
中身が透けて見えない黒色ポリ袋、
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
400
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.015
色
黒
マチ(mm)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません