Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の その他耐切創手袋
とげが刺さりにくい耐切創手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57506708
品番
2041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トゲから手を保護
脱着しやすい手袋
用途
バラ園など
材質
ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス
色
アカ
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
8.5±0.5
コーティング
ニトリルゴム
手の平幅(cm)
22.0±0.5