※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など390種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 適合メーカー
- KAWASAKI
- 仕様
- 【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25【ホース1】:[SD]+SF-SF+[20]/430[470]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
- 注文コード
- 57507083
- 品番
- SAR723
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。