※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)450×250 タイプ縦羽根 注文コード57507434 品番GV-FR-F
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法・タイプなど296種類から選べます 他の種類を見る

吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み

材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.8t
フィルター:サランネットフィルター
寸法(幅W×高さH)(mm)450×250 タイプ縦羽根 用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様羽根固定型

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,560 / 税込 ¥5,016
沖縄地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
離島数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする