デオペールミニ 消臭オムツポッド 12L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57507514 品番JT7564
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン消臭・防臭レイヤー
銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。
リムーブシャッター
おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。
本体にカッターが付いています
本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。
取り換え時期を赤い線でお知らせ
残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。
ワンプッシュ開閉式
蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。

用途
使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。
使用シーン
住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
付属品専用カセット1個付 材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH 質量(kg)約1.5 容量(L)12(新生児おむつ最大約16個分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×375 機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
注意
※破損防止のため、ペールの蓋を自然に開くより奥側に押さないでください。
※上蓋のつまみ部分についている輸送時破損防止用の赤いクッションを外してからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

DEO PAIL ミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする