Google Pixel 8 Pro ガラスフィルム 全面保護 ブルーライトカット 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57507715 品番LN-23WP2FGTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,436
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス サイズ(inch)6.7 対応機種Google Pixel 8 Pro GE9DP 特性ガラス・ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする