T/Cストレッチ オーバーオール

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズSS 注文コード57509429 品番D-769
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,919
販売価格(税別)
6,290
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
着脱が簡単な胸部ドットボタン仕様
胸部にはスマートフォンなどが入るマルチポケット付き
右脇ツールポケット付き
左脇にハンマーなどの工具を掛けられるループ付き
腰後部ポケット付き
腰後ろポケット部に反射パイピング付き
両サイドにウエストサイズを調節できるアジャスター(ボタン)付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別オーバーオール ホワイト サイズSS 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)70 機能ストレッチ 総丈(cm)125.5 前丈(cm)29 ワタリ(cm)幅:31.9 名入れ 裾上げ 実寸ウエスト(cm)82〜92
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
自宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

街の作業服店には中々置いてない大きなサイズが選べるのがありがたいです
品質も良くて助かりますので次回もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする