ストレッチカーゴパンツ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57512484 品番 D-2885
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約25%のアメイジングストレッチ素材使用
長財布も入る右サイドファスナーポケット(Dickiesロゴプリント入りファスナー)
両脇カラビナループ付き
右脇コインポケット付き
左サイドカーゴポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
丈夫で動きやすい股下クライミングカット
ひざ部分ダーツ入り

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ ネイビー サイズL 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)80 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:33 実寸ウエスト(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
仕事着
運輸・通信業

私服でDickiesの商品を愛用しています。作業着であるとは知らず即買いしました。履き心地などわからないけど2本買いました。届いて履いてみましたが履き心地も良く好きなブランドなのでまた購入します。裾上げが出来ないのでやや満足となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
57512588
2024-04-08
用途:
仕事時

生地よし。
デザインよし。
股下サイズは自分で裾上げ。
海外仕様なのか、ウエストサイズにしては、やたらと股上が深く ヒップサイズも大きい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする