4WAYストレッチ ショートカーゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57513900 品番D-1896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコ20%以上の伸長率があるストレッチ素材「アメイジングストレッチ」を使用
ひざと後ろポケット口には一般的なナイロンの約6倍の耐摩耗性のある「CORDURA(コーデュラ)」を使用
太ももに若干の余裕を持たせ、ひざにかけてテーパードしたシルエット
ウエスト前面がヨレにくいフロント部分持ち出し仕様
ウエスト内側は「DICKIES」レタード柄入り
右脇ポケット内にコインポケット付き
右サイドカーゴポケットにはフラップを閉じた状態でもスマホを収納できる「上から入るスマホポケット」付き
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
股部分は突っ張りにくく裂けにくい「クライミングカット」

用途
軽作業
スポーツ全般
タウンユース
カジュアル
種別ショートカーゴ ネイビー サイズS 混率(%)表素材:ポリエステル60・複合素材(ポリエステル)40、ひざ・後ろポケット口部分:ナイロン100 股下(cm)32 機能ストレッチ/耐摩耗性 ワタリ(cm)幅:36 実寸ウエスト(cm)70
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする