ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57514076 品番 D-2098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

低めの丸首仕様
背中ヨークと脇に通気性に優れたメッシュ素材を使用
脇裏消臭テープ付き
胸「DICKIES」ブランド立体ロゴプリント入り
全方向ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
ブラック サイズ4L 胸囲(cm)104 混率(%)表地:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13 着丈(cm)68 機能通気性/消臭テープ付/ストレッチ 裄丈(cm)82
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする