D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444

D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444
D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444
D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444
D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444
D-2088 ドライパワーサポート 長袖 Dickies(ディッキーズ) 57514444

ドライパワーサポート 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード57514444品番D-2088
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

低めの丸首仕様
背中ヨークと脇に通気性に優れたメッシュ素材を使用
脇裏消臭テープ付き
胸「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
全方向ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
ブラックサイズLL胸囲(cm)92混率(%)表地:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13着丈(cm)66機能通気性/消臭テープ付/ストレッチ裄丈(cm)80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする