4WAYストレッチ ショートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57515230 品番GX-3816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

タテ・ヨコ20%以上の伸長率があるストレッチ素材「アメイジングストレッチ」を使用
ウエスト前面がヨレにくいフロント部分持ち出し仕様
長財布が入る右サイドカーゴポケット
右サイドカーゴポケットにはフラップを閉じた状態でもスマホを収納できる「上から入るスマホポケット」付き
左サイドはブランドロゴ入りファスナーポケット
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい「クライミングカット」
股部分にムレを防止するエアベントホール付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
カジュアル
種別カーゴパンツ ネイビー サイズ4L 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 股下(cm)31 機能ストレッチ 適応ウエスト(cm)95 実寸ウエスト(cm)98
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする