リバーシブル 防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グリッド×ブラック サイズM 注文コード57516018 品番G-9901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
表は防風性のあるオックス素材、裏は保温性のあるボアフリース素材を使用したリバーシブルタイプ
衿まで温かいリブ(表)&ボア(裏)仕様
表裏の左胸にファスナーポケット付き
左脇ウォームポケット
風が入りにくいリブ仕様(衿・袖口・裾部分)

用途
軽作業
DIY
アウトドア全般
スポーツ観戦
タウンユース
カジュアル
種別ジャケット グリッド×ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)表:ポリエステル100・裏:ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)65 着丈(cm)66.5 機能防風性、保温性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする