ニオイクリア MAXDRY WARMハーフジップ長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57516237 品番 G-2148
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
表地は汗を吸い取り不快なニオイを消臭する「ニオイクリア」を使用
裏地は不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛で保温効果をプラスされた「MAXDRY WARM」を採用
フロントハーフジップ仕様
腕の動きがしやすいアクティブラグラン袖
左袖ペン差しポケット付き
大きめのファスナー付き胸ポケット

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
グレー サイズXS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5 着丈(cm)63 機能消臭、保温性 裄丈(cm)81 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする