防風ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57518949 品番 G-2345
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SSとSは女性対応シルエット
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング
冷たい風を遮断
裏ボンディングメッシュ
ストレッチ素材
ウエストゴム仕様
長財布が入る左サイドファスナー付きポケット
長財布が入る右サイドフラップ付きポケット
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードはついていません)

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
スポーツ全般
カジュアル
種別カーゴパンツ スミクロ サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 寸法(cm)置き:68 機能ストレッチ/防風/通気性 適応ウエスト(cm)70〜75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする