※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.126-SK デスクマット LION (ライオン事務器) 57522205 No.126-SK デスクマット LION (ライオン事務器) 57522205 No.126-SK デスクマット LION (ライオン事務器) 57522205

デスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57522205 品番No.126-SK
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス処理が施されたデスクマットです。清潔で快適なデスクワークをサポート。両面に非転写コーティングされたコピー・写真が付着しにくいマットです。

付属品滑り止めテープ5個付 仕様光沢仕上、表面:抗菌・抗ウイルスコーティング加工/裏面:天板に密着しにくいビーズ加工 材質抗ウイルスSIAAマーク取得軟質塩化ビニール製・1.5mm厚 寸法(mm)1190×590 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(適応)1200×600 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部反応しにくい光学式マウスもありますのでご注意ください。
※材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする