CR-10A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522266 CR-10A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522266 CR-10A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522266 CR-10A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522266 CR-10A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522266

クリアーブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57522266 品番 CR-10A2
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ポスターをキレイな状態で収納保管できます。B2判はポスターやカレンダー等の収容に、A2判は新聞やポスター等の収容に適しています。ポケットは台紙付なので出し入れがしやすく、光が反射しにくいマットタイプです。PPシート製のケース付で立て掛けることができるために収容物のシワやクセが付きにくくキレイに保管できます。

仕様マットタイプPPポケット・台紙付、再生PPシート製ケース付(ブラック、縦621×横442×厚さ22mm) 材質表紙:再生PPシート製(ブラック)・1.2mm厚 寸法(mm)縦618×横439×背幅20 ブラック 規格A2判S型 ポケット数10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする